一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
金属の接着に適しています。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途金属接着用に最適で、特に鉄・銅・ステンレスには強力な接着強度が得られます。
主な用途金属
成分シアノアクリレート系
トラスコ品番222-8246
タイプ金属用低粘度型
グレード101
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥899
税込¥989
当日出荷
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性耐熱性
主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分シアノアクリレート系
タイプ高機能型
グレードEXTRA2020
粘度中粘度
粘度(mPa・s)100(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に
多孔質材(木材皮革)の接着に
特性耐熱性
主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など)
成分シアノアクリレート系
タイプ高機能型
グレードEXTRA2000
粘度低粘度
粘度(mPa・s)2(at25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
用途ゴム・プラスティック用
主な用途ゴム、プラスティック
成分シアノアクリレート
色透明
タイプ汎用
粘度40(mPa・s25℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
多少のすき間があっても接着でき、接着工程の短縮・安定化に効果を発揮します。
用途金属、ゴム、プラスチック、ポリアセタールなどの難接着材、皮革などの幅広い材料の接着
主な用途金属、ゴム、プラスチック、難接着材、皮革
仕様高粘度型(ゼリー状)
トラスコ品番489-6106
液色透明
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1本(20g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
●低粘度で、浸透接着もできます。
用途●ゴム、プラスチックなどの接着。●工場の流れ作業に。
トラスコ品番121-9464
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(25本)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード