アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アルコール
トラスコ品番122-0144
塗布方法ハケ塗り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量200mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
すきまの多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所が白く濁る)を低減します。
木、皮などの多孔質材料の接着を可能にします。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アセトン
トラスコ品番122-0233
塗布方法スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

瞬間接着剤 ゼリー状 大容量
モノタロウ
¥529
税込¥582
糸引きがなく塗布しやすくしてあります。
専用硬化促進剤との併用により、ボッティングや盛り上げ接着も可能。
ゼリー状であるため、垂直面や天井に塗布してもタレません。
用途浸み込みがないので、木材や多孔質材料の接着に。陶磁器に。
主な用途木材、多孔質材料、陶磁器
成分シアノアクリレート系
タイプチクソ性
グレードGEL10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
アロンアルフア専用の硬化促進剤です。材料を処理することにより、セットタイムを早めます。
主な用途木、皮などの多孔質材料
成分アルコール
塗布方法スプレー
危険等級Ⅱ
溶剤アルコール
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
接着後の硬化を促進し、接着時間を短縮します。
すき間の多い箇所の接着や充填盛り上げ接着を可能にします。
白化現象(接着箇所の周囲が白くなる)を低減します。
作業環境に配慮し、臭気を押さえました。
適合瞬間接着剤アロンアルフアシリーズ
トラスコ品番868-7688
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×10本)
¥20,980
税込¥23,078
13日以内出荷
アロンアルフア専用の前処理剤です。
ポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料を処理することにより秒単位で強力に接着することを可能にします。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー
主な用途ポリプロピレン、ポリエチレンなどのオレフィン系エラストマー
成分n-ヘプタン
トラスコ品番121-9791
比重0.68d20-4
引火点(℃)-4
沸点(℃)98.4
外観淡黄色透明
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6193-01
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1L
危険物の性状水溶性
被着材の素材PP・PE
1本(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般汎用タイプ。
低粘度で、浸透接着もできます。
主なワークパーツ
関連キーワード