4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2g×5本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐熱性のある瞬間接着剤です。難接着材料の接着に優れ、クリアランスのある接着面でも速やかに接着します。硬化した接着剤が白濁せず、仕上がりがきれいです。
用途A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタール等の難接着材料に 多孔質材(木材皮革)の接着に 特性耐熱性 主な用途難接着(A-PET、EPDM、FRP、ポリアセタールなど)、多孔質材(木材、皮革など) 成分シアノアクリレート系 タイプ高機能型 グレードEXTRA2020 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材PP・PE 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白化、臭気がほとんどありません。
用途各種金属や汎用樹脂の接着に。 容量(g)20 質量(g)34 仕様低粘度型 トラスコ品番451-9213 タイプ低白化・低臭気 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、汎用樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L 固着時間(秒)10秒(23℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
1,198 税込1,318
当日出荷

樹脂、金属、木材など広範囲の被着材の接着に。
用途ゴム・プラスティック用 主な用途ゴム、プラスティック 成分シアノアクリレート 透明 タイプ汎用 粘度40(mPa・s25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1ケース(20g×25本)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)