「ファイル a4-s」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。
対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
色ブラック
質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)
電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)
対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください
対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)
対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
アズワン品番64-8072-14
接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能
対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT
転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB 3.2 Gen2x2対応したType-Cを1ポート増設するPCI Expressボード
実測2000MB/sオーバーを実現
PCI Express Gen3x4対応
5V/3Aバスパワー供給可能
LowProfileブラケット標準添付
OS標準ドライバで動作
セット内容製品本体×1、ロープロファイルブラケット×1、マニュアル×1、保証書(1年)
対象パソコンPCI Express x4~x16 (Gen.2もしくはGen.3)スロットを装備したWindows PC
質量(g)約40(標準ブラケット装着時)
外形寸法(mm)約80(W)×52(L)(ブラケット部含まず)
電源電圧DC +3.3V(PCI Expressスロットより供給)
対応OSWindows 10 ※32ビット/64ビット両対応
動作環境温度:0~55℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
電源供給+5V/3.0A(最大)、USB BC(Battery Charge)1.2準拠 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
転送レート【理論値】SuperSpeed USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1)、High-speed 480Mbps、Full-Speed 12Mbps、Low-Speed 1.5Mbps
アズワン品番64-8072-17
インターフェイス【バス】PCI Express x4(PCI Express Specification Rev.3.0) ※PCI Express Specification Rev.3.0(Gen3)スロットへ装着してください。【USB】USB Type-C ×1 ※Alternateモードには対応していません。ThunderboltやDisplayPortなどの映像出力はおこなえません。
コントローラー型式ASMedia ASM3242
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
関連キーワード