5台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応
インターフェイス入力 HDMIタイプA ×5、出力 HDMIタイプA ×1
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18
質量(g)約60
材質ABS樹脂
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.620
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
特価
¥5,515
税込¥6,067
当日出荷
3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力
4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替
1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応
HDCP 2.2対応
選べる切替方法(リモコン・本体ボタン)
安心の手動切替方式を採用
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
外部電源駆動による安定動作
最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18
質量(g)約60
材質ABS樹脂
セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.620
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
¥4,898
税込¥5,388
8日以内出荷
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用
4K/120fpsの高フレームレートにも対応
PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
USB電源ケーブルとACアダプター標準添付
切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え
サビに強い金メッキコネクタを採用
設置しやすいコンパクト設計
ポート数2
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1
LEDポート選択時、青色に点灯
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.320
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13
質量(g)約60
材質メタル
セット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様ピクセルクロック:2376MHz
最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)
適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
ピクセルクロック:2376MHz
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約57
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可
適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機/受信機]HDMI
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書
質量(g)約185(本体のみ)
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ
ケーブル長(m)入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
材質(ケース)メタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから給電)
消費電流(mA)Max. 350
ディスプレイHDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと)
LEDPOWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ
動作モードA:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード
コネクタ入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
帯域幅(Gbps)18(6/1レーン)
クロック周波数最大ピクセルクロック:600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
1つの映像信号を4つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色Deep Color、 xvYcc、RGB
音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23
質量(g)約230
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
カスケード対応、3つの動作モードを搭載した1入力2出力HDMI分配器
用途同じ映像を2つのディスプレイに同時出力
分配利用例(1) テレビ売り場、イベント会場で活用
分配利用例(2) 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例(3) 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例(4) ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
3種類の動作モード搭載
最大3段のカスケード接続に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
Dolby Atmos(R)など最新オーディオフォーマットに対応
Nintendo Switch(R) PS5(R)等、最新のゲーム機にも対応
CEC対応で連動操作が可能(OUT1のみ)
電源は安心のスクリューロック式を採用
仕様【ビデオアンプ帯域】18Gbps【POWER LED】HDMI信号出力時に青色に点灯、HDMI信号未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【OUT LED】HDMI信号出力状態に青色に点灯、HDMI信号出力未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【推奨ケーブル長】入力/出力ともに5mまで(計10m) ※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約185
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約125×60×21
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 ※CEC対応はOUTPUT1のみ。
消費電流(mA)Max.350
最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード、[モードC]固定出力モード
コネクタ(接続)[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×2
クロック周波数(ピクセル)600MHz
カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
オーディオ(対応フォーマット)Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約16(本体のみ)
電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1
アズワン品番64-8072-12
総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで
消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約53
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
レトロゲームを最新テレビに接続!コンポーネント to HDMIコンバーター
用途コンポーネントからHDMIに変換!レトロ機器を最新テレビに接続・出力。1080pまでの出力解像度に対応。レトロゲームをテレビに接続して楽しむ。思い出のVHSやDVDをテレビで視聴可能。設置しやすいコンパクト設計。ACアダプター同梱
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質筐体:プラスチック
質量(g)約60
電源電圧+5V(添付のACアダプターから供給)
適合機器コンポーネント出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約60×95×19
最大解像度480i / 576i / 1080i / 480p / 576p / 720p / 1080p ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
LED[POWER(青)]電源ON時に点灯、[OUTPUT(青)]HDMI通信時に点灯
インターフェイス[映像入力]コンポーネント(YPbPr)、[音声入力]アナログ ステレオ(LR)、[映像/音声出力]HDMI タイプA
消費電流最大370mA
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1つの映像信号を2つに分配
4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配
ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応
Dolby Atmos、DTS:Xに対応
DVIディスプレイも使用可能
最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)
色Deep Color、 xvYcc、RGB
音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch
コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2
対応HDCP2.2/1.4準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)
電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19
質量(g)約160
材質メタル
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器
同じ映像をディスプレイに同時出力
4K映像をフルHDへダウンスケールして出力
光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応
各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠
2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ
分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ
分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ
分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有
分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用
セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠
電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)
対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)
LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯
動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード
対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応!
8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用
120fpsの高フレームゲームにも対応
PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み
各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠
サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応
ACアダプター標準添付
自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応
サビに強い金メッキコネクターを採用
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
材質メタル
質量(g)約180
スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。
消費電流(mA)Max.380
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯
対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1
ピクセルクロック:2376MHz
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1
ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替え
LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯
ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21
質量(g)約370
材質メタル
セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質(筐体)メタル
質量(g)約130
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14
対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14
電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)
消費電流(mA)Max.600
最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。
ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。
対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1
消費電流Max.600mA
ピクセルクロック:2376MHz
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 外部音声出力付 4入力1出力 HDMI/AV切替器
入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1、外部音声出力機能付き
最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD
HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応
PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機
最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。)
対応フォーマット【オーディオ】HDMI出力:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、外部音声出力(デジタル):Dolby Digital 5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM 2ch、外部音声出力(アナログ):LPCM 2ch(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。)
準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠
帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
ピクセルクロック:600MHz
コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1、光デジタル(S/PDIF 角型)×1、アナログ(L/R)×1
ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替えAUDIO:外部音声出力をON/OFF2ch/5.1ch:オーディオモードを切り替えARC:ARCをON/OFF
LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯AUDIO(青色):外部音声出力のON時に点灯2ch/5.1ch(赤色/緑色):2chは赤点灯、5.1chは緑点灯ARC(青色):ARCのON時に点灯
ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給)
動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21
質量(g)約370
材質メタル
セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
関連キーワード