2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計 その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。 セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質プラスチック 質量(g)約1010 最大出力(W)(理論値)96 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26 対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。 USBポート数USB Type-A×10 定格入力AC100(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

最大10台のUSB機器をまとめて急速充電。10ポート合計の最大出力は160W。USB Type-A ×6ポート。USB Type-C ×4ポート(PD3.0 PPSサポート)。PD-PPS対応、機器の状態にあわせた効率的な充電が可能。1ポート単独使用時 C3/C4ポート(USB Type-C)は最大100W急速充電に対応。充電時の熱を外部へ逃がすスリットを本体側面、背面に装備。仕切版の取り付け位置は機器に合わせて調整可能
セット内容製品本体、仕切板×16枚(ワイヤレスイヤホン用 1枚、Apple Watch用1枚を含む)、ラバーシート x 2枚(ワイヤレスイヤホンの仕切板用)、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 本体寸法(mm)248×135×29 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどUSB充電対応の機器
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷