用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen1(5Gbps) RAIDケース
仕様●RAIDコントローラ:JMicron JMS561●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:対応パソコン:USB Type-Aポートを搭載したWindows PC、Mac
セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-B to Type-A) 約100cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約560
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイス[PC接続]USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、コネクタ形状USB Type-B、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
¥9,098
税込¥10,008
8日以内出荷
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 Gen2(10Gbps) RAIDケース
仕様●RAIDコントローラ:ASMedia ASM1352R●ボタン/スイッチ:電源スイッチ、動作モード設定スイッチ、動作モード設定ボタン●対応パソコン:USB Type-AもしくはType-Cポートを搭載したWindows PC、Mac ※USB 10Gbpsのパフォーマンスを最大限に発揮するには、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応のインターフェイスに接続する必要があります。 ※Mシリーズチップ搭載のMacに接続した場合、通信速度が 5Gbpsで認識されます。
セット内容製品本体、ACアダプター/ACコード(12V/4A)、USBケーブル(Type-C to Type-A) 約80cm、USBケーブル(Type-C to Type-C) 約80cm、HDD固定ネジ(12個)、ゴム足(4個×2セット)、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約580
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイス[PC接続]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、コネクタ形状USB Type-C、[HDD接続]SATA 6Gbps/3Gbps/1.5Gbps
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
関連キーワード