8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。) Deep Color、 xvYcc、RGB 音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4 対応HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz 最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給) 動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23 質量(g)約230 材質メタル セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit) 接続台数入力:1、出力:4
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ラトックシステム4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器
1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。) Deep Color、 xvYcc、RGB 音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2ch コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2 対応HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz 最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給) 動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19 質量(g)約160 材質メタル セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
7,598 税込8,358
欠品中

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約360(本体のみ) スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず) 準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。 最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。 LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2 対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM アズワン品番64-8072-11 消費電流最大 470mA ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力2出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付
仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit) 接続台数入力:1、出力:2
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用 セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m) 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと) LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯 動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード 対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスケード対応、3つの動作モードを搭載した1入力2出力HDMI分配器
用途同じ映像を2つのディスプレイに同時出力 分配利用例(1) テレビ売り場、イベント会場で活用 分配利用例(2) 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例(3) 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例(4) ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 3種類の動作モード搭載 最大3段のカスケード接続に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 Dolby Atmos(R)など最新オーディオフォーマットに対応 Nintendo Switch(R) PS5(R)等、最新のゲーム機にも対応 CEC対応で連動操作が可能(OUT1のみ) 電源は安心のスクリューロック式を採用 仕様【ビデオアンプ帯域】18Gbps【POWER LED】HDMI信号出力時に青色に点灯、HDMI信号未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【OUT LED】HDMI信号出力状態に青色に点灯、HDMI信号出力未出力時に赤色に点灯、電源オフ時に消灯。【推奨ケーブル長】入力/出力ともに5mまで(計10m) ※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。 セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質(筐体)メタル 質量(g)約185 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約125×60×21 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 ※CEC対応はOUTPUT1のみ。 消費電流(mA)Max.350 最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと) 動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード、[モードC]固定出力モード コネクタ(接続)[入力]HDMIタイプA ×1、[出力]HDMIタイプA ×2 クロック周波数(ピクセル)600MHz カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台) オーディオ(対応フォーマット)Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

関連カテゴリ