4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約16(本体のみ)
電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1
アズワン品番64-8072-12
総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで
消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード