「SATA HDDケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SATA6Gbp対応 SATAリムーバブルケース 内蔵モデル
複数HDDの運用に便利なSATAリムーバブルケース
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
HDDへのアクセスがわかるLED搭載
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
3.5インチ/2.5インチ両対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
複数台のパソコンでデータを共有
HDD3.5インチ、2.5インチ
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (5インチベイに空きが必要)
インターフェースSATA
コネクタ対HD:SATA シグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません) 対パソコン:SATA シグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン
対応ドライブ:3.5インチ SATA HDD 、2.5インチ SATA HDD、SSD
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
ファン40mm角、内蔵ドック背面に設置
電源電圧(V)+5/+12(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)+5.0V:30[Typ.]、+12.0V:50[Typ.](ハードディスクの消費電流は含まず)
材質ABS樹脂、アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146×214×42(突起部含まず)
質量(g)約710(本体のみ)
セット内容内蔵ドック(×1)、交換用トレイ(×1)、トレイロックキー(×2)、コネクタガード(×1)、5インチベイ取り付け用ネジ、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
用途3.5インチSATA HDDに対応したUSB3.2 RAIDケース
材質アルミ、ABS樹脂
対応OSWindows 11/10、macOS 10.13(High Sierra)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63× 215× 116
対応3.5インチ SATA HDD
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(HDD1/HDD2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
SA25シリーズ 2.5インチ SATAリムーバブルケース(SATA接続トレイ付き)
6Gbps対応リピーター搭載で高速転送の安定性が向上
スクリューレスで2.5"HDD/SSDを簡単取り付け
OS起動用ディスクにも最適
FANレスによる静音設計
本体は3.5インチHDDと同サイズ
HDD/SSD交換を安全におこなえるトレイ式
ホットプラグでパソコン電源オンのままトレイ交換
アクセスLED搭載
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容SATAリムーバブルケース本体、交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、3.5インチ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約300(本体のみ)
対応OSご使用のSATAインターフェイスの仕様に準じます
対応機種SATAインターフェイスを装備したWindowsPC (3.5インチベイに空きが必要)
対応ドライブ:2.5インチ SATA HDD、SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102×147×25.5(突起部含まず)
電源電圧(V)5(PC内部電源より供給)
消費電流(mA)150
インターフェースSATA
HDD2.5インチ
コネクタ[リムーバブルケース本体]対パソコン:SATAシグナルコネクタ 7ピン、SATA電源コネクタ 15ピン 対トレイ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) [トレイ]対リムーバブルケース:SATAシグナル/電源一体型コネクタ 22ピン(3.3V電源は供給されません) 対ドライブ:SATAシグナル/電源一体型コネクタ(3.3V電源は供給されません)
転送速度(Gbps)6.0、3.0、1.5 (理論値)
1台
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ
豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
3.5インチ/2.5インチ両対応
高速6Gbps/3Gbps転送対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×1)、コネクタガード(×1)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×4)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×4)、インデックスシール、ユーザーズマニュアル
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約400(本体のみ)
対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(突起部含まず)
HDD3.5インチ、2.5インチ
REX-SATA3シリーズ用オプション 交換用トレイ5個入り
豊富なラインナップが揃うREX-SATA 3シリーズ用トレイ
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
3.5インチ/2.5インチ両対応
高速6Gbps/3Gbps転送対応
アルミとエアフローでHDDの温度上昇を抑制
トレイ用インデックスシール&コネクタガード添付
セット内容交換用トレイ(×5)、コネクタガード(×5)、3.5インチHDD取り付け用ネジ(×20)、2.5インチドライブ取り付け用ネジ(×20)、インデックスシール(×5)、ユーザーズマニュアル
材質ABS樹脂、アルミ
質量(g)約400(1個あたり)
対応リムーバブルケース:REX-SATA3シリーズ、ドライブ:3.5インチ SATA HDD・2.5インチ SATA HDD・SSD
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×197×40(1個あたり)
HDD3.5インチ、2.5インチ
2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース
RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現
RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備
2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付
取り付け、セットアップが簡単
コンパクトで省スペース
しっかり放熱アルミボディ
ファンレス、静音設計
省電力で消費電力を低減
仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。
対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac
色ブラック
質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)
電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)
対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください
対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)
対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ
動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)
アズワン品番64-8072-14
接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能
対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT
転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5Gbps
RAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
光学ドライブ対応、Ultra HD Blu-ray動作確認済み
USBケーブルで簡単接続
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
縦置き・横置き・スタック可能で省スペース
HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC/Mac
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。 ※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコン)5Gbps/480Mbps、(対デバイス)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約1.6
材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)
セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
内蔵SATAデバイスを外付けデバイスに
Blu-ray Disc、DVD Multiなど光学ドライブ対応
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
3.5インチ内蔵ハードディスクにも対応
電源を入れたままデバイスの接続・取り外しOK
本製品のスタック可能
(eSATA)光学ドライブ添付のソフトや機能がそのまま使用可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)HDD用ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、Mac OS X 10.11.x、10.10.x (※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型(※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約1.6
材質ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)
セット内容ケース本体、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、HDD取り付け用ネジ、5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
実測1600MB/sec超!M.2 SSD RAIDケース。USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
用途USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応 SSDを2台装着可能なRAIDケース。実測1600MB/sの高速転送を実現。RAID0(ストライピング)など4つのモードを装備。アルミ素材でしっかり放熱。USB Type-Cケーブル(約100cm)を添付。工具なしでSSDの装着可能。使いやすいコンパクトサイズ
仕様ボタン/スイッチ:電源ボタン(本体背面)、RAIDモード設定スイッチ/設定ボタン(本体内部)
セット内容製品本体(内部に熱伝導パッド、SSD固定ラバー付)、ACアダプター、USB Type-Cケーブル 約100cm、ユーザーズマニュアル / 保証書
対象パソコンUSB Type-Cポートを搭載したWindows PC、Mac
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)約210
対応OSWindows 11、macOS 12(Monterey)以降
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約67.0×115.0×22.7
対応M.2 SSD:M-Key、B&M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type 2280/2260/2242/2230) ※B-Key形状のM.2 SSDには対応していません。 ※SATAやAHCI接続のM.2 SSDには対応していません。 ※Mac専用規格のSSDには対応していません。 ※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDには対応していません。
電源電圧(V)DC+12
動作環境[温度]5~35℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
LED電源LED、ステータスLED(D1/D2)
動作モードSINGLE、RAID0、RAID1、LARGE
インターフェイスUSB3.2 Gen2×2(20Gbps)、PCIe Gen3×2 NVMe
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)【理論値】USB 20(USB3.2 Gen2×2)、USB 10(USB3.2 Gen2)、USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
SATA HDD用外付けリムーバブルケース
USBで簡単接続
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ)
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに
環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス
大容量データの管理・共有に便利なトレイ式
-データをトレイごとに分類し管理・運用
-複数パソコンでデータを共有
-HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式
電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応
3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応
ファン搭載で長時間駆動でも安心
本製品のスタック可能
(eSATA)HDDからのシステム起動が可能
(eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応
(USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows)
(USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD
対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。)
インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA
コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。)
データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps
USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport
寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面)
電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60
質量(kg)約2.1
材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ
セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
SA25シリーズ 交換用トレイ。工具不要でHDD/SSDを簡単取り付け
ラトックシステム社製リムーバブルケースSA25シリーズ用の交換トレイ
2.5インチHDD/SSDをリムーバブルメディアとして使用
小型・軽量でバックアップメディアに最適
スクリューレスでHDD/SSDを簡単取り付け
HDD交換を安全におこなえるトレイ式
高速6Gbps/3Gbps転送対応
ディスクの分類に便利なインデックスシール付
セット内容交換用トレイ、ドライブ固定用シリコンゴム、インデックスシール
材質ABS樹脂、アルミ
色ブラック
質量(g)約90(本体のみ)
対応リムーバブルケース:SA25シリーズ、ドライブ:2.5インチ SATA HDD・SSD (厚さが9.5mmより大きなハードディスク/SSDには対応していません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×120.5×19
HDD2.5インチ
1台
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
関連キーワード