15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電! 急速充電対応のUSB10ポート充電器 合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能 Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応 最適な出力で充電できるスマートIC機能 14枚の仕切り板で自由に位置調整 万が一に備えた放熱・保護回路設計
USBポート数USB Type-A×10ポート 適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器 定格入力AC100 50/60Hz 定格出力HDMI Type-A×2ポート 対応モード最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。) 最大出力(W)(理論値)96 接続台数設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約238×118×26 質量(g)約1100 材質プラスチック セット内容製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載
用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用 セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠 電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m) 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと) LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯 動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード 対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 質量(g)約360(本体のみ) スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず) 準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。 最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。 LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2 対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM アズワン品番64-8072-11 消費電流最大 470mA ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ラトックシステムWi-Fi CO2センサー
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に 仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可 セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書 質量(g)約90(本体のみ) 電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給) 対応OSiOS12以上、Android6.0以上 センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず) 温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃ 湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃) 動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personal アズワン品番64-9077-81 無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHz アプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード) Wi-FiWPS、手動
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ラトックシステムBluetooth 環境センサー
高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック 高精度CO2センサーで換気を促進 高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防 本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択) 環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化 Bluetoothでかんたん接続 常時接続で計測データを取得しグラフ表示 本製品の複数台登録が可能 複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時) 壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書 材質2.4 質量(g)約120(本体のみ) 温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2 対応OSiOS 12以降、Android 6以降 センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず) 電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと) 無線規格Bluetooth 5 通信距離(m)最大20(見通し) 湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃) 対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ラトックシステムWi-Fi 環境センサー
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測 スマホでいつでもCO2濃度を確認 本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認 手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 本製品の複数台登録が可能 クラウドからのCSV出力に対応 Bluetoothを使った簡単セットアップ 壁掛け、平置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給) 対応OSiOS 12以降、Android 6以降※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。 センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76 準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal 温度センサー計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃ 湿度センサー計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃) 動作環境温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと) 環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと LEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750 計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔) 使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1~CH13 対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5V セット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約126 外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず) 消費電流(A)0.5 動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと) 保証期間1年 LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青) 出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ラトックシステムDVIパソコン切替器(4台用)
複数パソコンを省スペース化! 定番のDVIパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。 最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。 HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC4台 対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。 適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません 最大解像度1920×1200@60Hz 対応対応HDCP 切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応 表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯) コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給) 消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず) 動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25 質量(g)約280 材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂) セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計
ポート数2 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1 LEDポート選択時、青色に点灯 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.320 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13 質量(g)約60 材質メタル セット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 仕様ピクセルクロック:2376MHz 最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。) 適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) ピクセルクロック:2376MHz
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯 セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書 材質(筐体)メタル 質量(g)約130 電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給) ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14 対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.600 最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。 ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) 適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1 消費電流Max.600mA ピクセルクロック:2376MHz
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応! 8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用 120fpsの高フレームゲームにも対応 PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 ACアダプター標準添付 自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応 サビに強い金メッキコネクターを採用
セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質メタル 質量(g)約180 スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。 消費電流(mA)Max.380 最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。 LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯 対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと) インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1 ピクセルクロック:2376MHz 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
1個
9,098 税込10,008
8日以内出荷

3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力 4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替 1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応 HDCP 2.2対応 選べる切替方法(リモコン・本体ボタン) 安心の手動切替方式を採用 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 外部電源駆動による安定動作 最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応 インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1 最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 対応HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18 質量(g)約60 材質ABS樹脂 セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.620 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計 その他【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。 セット内容製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質プラスチック 質量(g)約1010 最大出力(W)(理論値)96 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)328× 118×26 対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 定格出力最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。 USBポート数USB Type-A×10 定格入力AC100(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

最新HDMI機器とレトロ機器を一緒に楽しめる! 4K60Hz対応 4入力1出力 HDMI/AV切替器 入力HDMI×3、AV(RCA)×1、出力HDMI×1 最大出力解像度 HDMI入力時:4K60Hz (4:4:4) 、AV入力時:フルHD HDCP2.2/1.4準拠、HDR対応、ビデオ帯域 18Gbps、Dolby Atmosなど対応 PS5、レトロゲーム機、ビデオデッキ動作確認済み
ディスプレイ対応:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、コンポジット出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機 最大解像度【出力】HDMI入力時:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、AV入力時:1920×1080(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。4k60Hz出力時の色深度は 8bit(最大)です。AV入力時は1080pへアップコンバートします。) 対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM(※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。) 準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP1.4/2.2準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz コネクタ入力:HDMIタイプA×3、AV(RCA)×1、出力:HDMIタイプA×1 ボタン仕様SELECT:入力ポートを切り替えAV[4:3/16:9]:AV入力時、画面比率を切り替え LEDPOWER(青色):電源供給時に点灯OUT(青色):HDMI通信時に点灯、HDMI未接続時に消灯IN1/IN2/IN3/AV(青色):選択中の入力ポートのLEDが点灯4:3/16:9(青色):AV入力時、選択中の画面比率のLEDが点灯 ケーブル長(m)【HDMI】4K60Hz:5まで、1080p:10まで 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから供給) 動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約202×69×21 質量(g)約370 材質メタル セット内容製品本体、リモコン(お試し用電池付)、ACアダプター5V/1A、ユーザーズマニュアル兼保証書
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ラトックシステム温度管理システム
省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。 LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。 ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。 1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。 温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。 全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)