「ap-cbl-ser」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン
材質筐体:ABS樹脂
質量(g)約55
電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11
ケーブル長(cm)85
インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1
消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)
インジケータLED:POWER、TXD、RXD
コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)
対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)
通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷