3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC不要のクローン機能搭載 USB3.2 Gen2x2 M.2 SSDケース USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応、2つのモードでコピー⇒高速転送 実測1600MB/sの高速転送を実現 簡単3ステップ!PC不要のクローン機能搭載 冷却ファン搭載、繰り返し使える放熱シート添付 Type-C/A 2種類のケーブル添付 工具なしでSSDの装着可能 使いやすいコンパクトサイズ
仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。 セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約175 電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応) 対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降 対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18 動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%) 動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成 冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値) インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2 所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分 転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SATA HDD用外付けリムーバブルケース USBで簡単接続 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源オンのままHDD交換!ホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 ユーティリティをダウンロード提供(Windows) テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD 対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x(※32ビット/64ビット両対応) インターフェイス(対パソコン)USB3.0 (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-B、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型( ※3.3V電源は供給されません。※電源コネクタ4ピンのドライブは接続できません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約2.1 材質ABS樹脂(筐体、トレイ)、鋼板(内部シャーシ)、アルミ(トレイ) セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

内蔵HDD/SSDを外付けリムーバブルHDDに 環境に合わせて選べるデュアルインターフェイス 大容量データの管理・共有に便利なトレイ式 -データをトレイごとに分類し管理・運用 -複数パソコンでデータを共有 -HDDに挿抜の負荷をかけないトレイ式 電源を入れたままHDD交換できるホットプラグ対応 3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSD両対応 ファン搭載で長時間駆動でも安心 本製品のスタック可能 (eSATA)HDDからのシステム起動が可能 (eSATA)SATA 3Gbps・NCQ対応 (USB)ユーティリティをダウンロード提供(Windows) (USB)テレビの録画用ディスクとしても使用可能
適合対応トレイ:REX-SATA 3、REX-SATA、REX-RAID、対応ドライブ:3.5/2.5インチ SATA HDD、SSD 対応機種USB3.0もしくはUSB2.0ポートを装備したWindows PC / Mac、eSATAポートを装備したWindows PC/Mac、USB2.0 HDDが接続可能なテレビ、torne 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、macOS 10.12.x、MacOS X 10.11.x、10.10.x、10.9.x、10.8.x( ※32ビット/64ビット両対応。※MacOSでのeSATA接続については、10.11.9まで確認済みです。) インターフェイス(対パソコン)USB3.0、eSATA (対デバイス)SATA コネクタ【接続】(対パソコン)USB3.0 Standard-BもしくはeSATA、(対リムーバブルケース)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型、(対HDD)SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型 (※3.3V電源は供給されません。) データ転送速度【理論値】(対パソコンUSB)5Gbps/480Mbps、(対パソコンeSATA)3Gbps/1.5Gbps、(対デバイスSATA)3Gbps/1.5Gbps USBタイプUSB Mass Storage Class Bulk-Only Transport 寸法(mm)FAN:40角(ケース本体背面) 電源電圧入力:AC 100V 50-60Hz出力:DC 5V/2.0A(MAX)、DC 12V/2.0A(MAX) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×274×60 質量(kg)約2.1 材質リムーバブルケース:ABS樹脂(筐体)、鋼板(内部シャーシ)、トレイ:ABS樹脂、アルミ セット内容外付けリムーバブルケース本体、交換用トレイ(ブラック)×1、USB3.0ケーブル(約1m)、eSATAケーブル(約1m)、トレイロックキー×2、HDD取り付け用ネジ、2.5インチドライブ取り付けネジ、ACケーブル、コネクタガード、インデックスシール、ユーザーズマニュアル、保証書
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷