2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、パソコンのVGA信号をHDMI信号に変換して出力するアダプターです。 パソコンのVGA出力から本製品を接続すれば、HDMI入力端子のあるテレビやパソコン用ディスプレイ、プロジェクターを接続することができます。
適合機種VGA出力端子を搭載したパソコン 本体質量(g)約42 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず) インターフェース[入力(映像/音声)]VGA(D-sub15pin ×1 / アナログ(3.5mmステレオミニ)、[出力(映像/音声)]HDMIタイプA ×1 ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター アズワン品番64-4374-62 対応解像度1920×1080(FHD)、1366×768(W×GA)、1360×768(W×GA)、1280×720(HDTV) ※パソコンとディスプレイの両方が、ご使用になる解像度およびリフレッシュレートに対応している必要があります
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

本製品は、ビデオレコーダーやパソコン、ゲーム機器など1台の映像機器と接続し、2台のテレビ・ ディスプレイに出力することのできるHDMI分配器です。3種類の動作モードを切り替えることで、異なるスペックのディスプレイも臨機応変に活用できます。A(自動判別モード)ディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。B(優先出力モード)OUTPUT1に接続したディスプレイの音声フォーマットと解像度で出力します。C(固定出力モード)本製品の電源ON/リセット時にディスプレイ2台に共通する音声フォーマットと解像度で出力します。本製品は最大3段まで、カスケード接続することができます。もちろん、2分配モデル、4分配モデルの混在した環境でもお使いいただけます。たとえば、すべて2分配モデルでカスケード接続した場合の最大数は、本製品が7台、ディスプレイが8台となります。標準ハイダイナミックレンジのHDR10をはじめ、滑らかな輝度を再現できるDolby Vision®など、各種HDR規格に対応。映像を鮮やかでリアルに再現します。また、デジタル著作権保護技術HDCP1.4・2.2にも準拠しています。「Dolby Atmos®」「DTS:X®」など、立体的な没入感が楽しめる最新オーディオフォーマットに対応しています。本製品は「PS5®」「PS4®」「PS4® Pro」「Nintendo Switch®」「Xbox Series X®」などの最新ゲーム機にも対応。4K対応ゲーム機では、高精細で迫力のある映像が楽しめます。HDMIで接続された機器同士を制御する規格CEC(Consumer Electronics Control)に対応。CEC対応機器同士であれば、テレビのリモコンでレコーダーを操作するなどの連携機能が、本製品経由でも使用できます。本製品の電源コネクタ部にはスクリューロック式のDCジャックを搭載。添付のACアダプター(ロック固定ネジ付き)と接続することで意図しない落下など、電源の抜けを防止することが可能です。
セット内容製品本体、スクリューロック式ACアダプター 5V2A、ユーザーズマニュアル/保証書 質量(g)約185(本体のみ) 規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC※対応)、HDCP1.4/2.2準拠 ※OUTPUT1のみ ケーブル長(m)入力/出力:各5mまで(計10m)※4K60Hzの場合は、Premium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。解像度/リフレッシュレートに合った適切なHDMIケーブルをご使用ください。 対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン 材質(ケース)メタル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×60×21 電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターから給電) 消費電流(mA)Max. 350 ディスプレイHDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露なきこと) LEDPOWER:青点灯 HDMI信号出力時/赤点灯 HDMI信号未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号が未入力の状態)/消灯 電源オフ、OUT:青点灯 HDMI信号出力状態/赤点灯 HDMI信号出力未出力時(ディスプレイ/ HDMI出力機器が未接続、もしくはHDMI信号出力が未入力の状態)/消灯 電源オフ 動作モードA:自動判別モード、B:優先出力モード、C:固定出力モード コネクタ入力:HDMI 標準A×1、出力:HDMI 標準A×2 対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM 対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)、1920×1080p(60Hz)接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。 帯域幅(Gbps)18(6/1レーン) クロック周波数最大ピクセルクロック:600MHz カスケード接続数直列3段まで(本製品最大7台、ディスプレイ最大8台)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷