カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • MICROCHIP(37)
  • Seeed Studio(14)
  • Raspberry Pi(13)
  • M5Stack(12)
  • ビット・トレード・ワン(11)
  • SPARKFUN(10)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • みんなのラボ(6)
  • Adafruit(5)
  • unitech(4)
  • INFINEON(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • SONY(ソニー)(2)
  • 東芝テリー(2)
  • エレキット(2)
  • 共立電子産業(2)
  • MikroElektronika(2)
  • Bridgetek(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpio usb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPI/I2Cプロトコルエミュレーター ラトックシステム

    SPI/I2Cプロトコルエミュレーター

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電気・電子機器の半導体デバイス間通信で主に使用されている SPI/I2CバスをUSBに変換し、パソコンに直接接続するアダプタです。ファームウェア書き込み作業や細かなパラメーター設定などがパソコン上から簡単に制御できるようになり、開発およびデバッグ作業の効率を上げることができます。 SPIとI2Cの動作モード切り替えや制御は、添付のユーティリティまたはライブラリを利用したアプリケーションでおこないます。 SPIモードでは、マスターモードに対応。スレーブの選択や任意データの送信、スレーブから受信したデータの表示が可能です。 最大周波数は12MHz、スレーブ選択用I/Oポート(出力のみ)を4ポート搭載しています。 I2Cモードでは、マスターモードとスレーブモードの両方に対応。マスターモードでは、特定のアドレスに対して任意のデータを送信したり、スレーブから受信したデータを表示することが可能です。スレーブモードでは、自己アドレスに受信したデータの表示、受信したデータをマスターに送信することができます。 100KHz、400KHz、1MHz(5Vのみ)の周波数(SCL)に対応しています。 SPI用とI2C用の配線を装備したばら線ケーブルを標準添付。 色分けされたケーブルとハウジングの組み合わせで、ピン番号を把握できます。試作基板や各種エバレーション基板に実装される2.54mmピッチのピンヘッダに、直接装着することが可能です。 添付のSPI/I2C制御ユーティリティでは、SPI/I2CおよびGPO(ポート出力)の制御をおこないます。SPI/I2Cのモード切替ほか、データの送受信やモニタリング、設定ファイル(BINファイル)の保存、ログファイル(CSVファイル)の保存が可能です。 スクリプトを記述することで、接続機器への自動制御が可能です。 Visual C++/Visual C#/VB用APIライブラリとサンプルプログラムを添付。アプリケーション作成により、独自の仕様で電源供給やモードの切り替え、バスの周波数などを制御することができます。
    仕様【SPI】デバイスモード:マスター、周波数(SCK):1kHz~12MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、バス幅:Single、転送サイズ:8bit(Max)【I2C】デバイスモード:マスター/スレーブ、周波数(SCL):47kHz~1MHz(本体内部コントローラーの計算近似値)、100k/400k/1MHz(400kHz以上は5Vのみ)、通信モード:Standard-Mode、Fast-Mode、アドレスモード:10bit/7bit(スレーブモードでは7bitのみサポート)セット内容USB A-mini Bケーブル(約1m)、SPI/I2Cばら線ケーブル、ソフトウェアCD-ROMブラック質量(g)60(ケーブル含まず)ポート数4対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP(SP2以降)、Windows 2000(SP4)(32ビット/64ビット両対応)対応機種USB ポートを装備したWindowsPC電源電圧(V)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×75×18消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0 Full Speedアダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)12特性なし商品タイプ変換器メス形状USB Mini-B変換タイプオス-メスコネクタ1SPI/12C接続用ばら線ケーブル
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB2Lは、産業機器、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応したキャリアボード製品です。 組込みに適した設計で、FA/LA制御はもちろん、Modbusを利用したセンサデバイスやネットワークカメラ、デジタルサイネージ用デバイスとして様々な用途に活躍します。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタンセット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約166×112質量(g)約112入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】 HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】USB Type A×3(フロント×1・リア×2)・ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)
  • Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版 ラトックシステム

    Raspberry Pi CM3キャリアボード(小型)CM3Lバンドル版

    ラトックシステム
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    RPi-CM3MB3Lは、組込み機器でのIoT化を目的とした SoM「Raspberry Pi Compute Module 3/ 3 Lite」に対応した。キャリアボード製品です。 「RPi-CM3MB2シリーズ」と比べ小型化された基板は、産業デバイス製品などの組込みだけでなく、ディスプレイ表示システム、 インフラ向けのゲートウェイやデータロガーなどのプロトコルを用いたシンクライアント端末としてもお使いいただけます。 Raspberry Pi Compute Module 3 Liteバンドル版となります。
    種類工作キットスイッチ電源ON/OFF ボタンセット内容本体、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書、保証書(1年間)、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約120×84質量(g)約73入出力端子【microSDスロット】Push-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)、【HDMI出力】HDMI Std. Aコネクタ(Raspberry Piの仕様により最大1080p/60Hzまで)、【USBホスト】 USB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー仕様RTC搭載(CR2032電池よりバックアップ)
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型) ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード(小型)

    ラトックシステム
    28,980税込31,878
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON /OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB3 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1基板寸法(mm)約120×84(突起含まず)質量(g)約82(CM3、コイン電池含)消費電流(mA)DC12V/180(RaspbianデスクトップHDMI表示時)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • RaspberryPi CM3 キャリアボード ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 キャリアボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON/OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB2 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1基板寸法(mm)約166×112質量(g)約168(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源赤点灯:バッテリー要充電電源赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス緑点滅:システムアクセス中シャットダウン緑点灯:シャットダウンプロセス実行中仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー
  • RaspberryPi CM3  PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版 ラトックシステム

    RaspberryPi CM3 PoE対応キャリアボード CM3 Liteバンドル版

    ラトックシステム
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    産業機器、組込み機器でのIoT化を目的としたキャリアボード製品です。
    種類工作キットHDMI規格HDMI Std. Aコネクタ ※Raspberry Piの仕様により最大1080p/60HzまでUSBタイプUSB Type A×3(フロント×1・リア×2)、ピンヘッダー×1(拡張GPIOコネクタ)(USB2.0 HighSpeed対応)スイッチ電源 ON/OFF ボタンスロットPush-Push式カードスロット(ComputeModule使用時のみシステムドライブとして使用可能)セット内容RPi-CM3MB2-PoE 本体×1、CR2032電池(RTCバックアップ用)、補足文書×1、保証書×1、Raspberry Pi Compute Module 3 Lite基板寸法(mm)約166×112質量(g)約208(CM3・コイン電池・Li-ionバッテリー含)消費電流(mA)DC12V/220(RaspbianデスクトップHDMI表示時)対応Raspberry Pi Compute Module 3Raspberry Pi Compute Module 3 Lite(本製品に付属)適合ケースCM3MB2シリーズ:タカチ電機工業 PF18-4-12、PF18-5-12(HAT拡張基板も組込可能)適合プラグセンター+ 12V/3Aフォーク(音叉)型DCプラグ(径5.5mm 内径2.1mm)電源電圧DC+12V/3A(DCジャック、または2ピンXHコネクタより供給)動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)表示LED電源 緑点灯:電源ON電源 緑点滅:0.3秒間隔/シャットダウン中電源 緑点滅:1.0秒間隔/充電中(電源ON時)電源 赤点灯:バッテリー要充電電源 赤点滅:1.0秒間隔/充電中(電源OFF時)ステータス 緑点滅:システムアクセス中シャットダウン 緑点灯:シャットダウンプロセス実行中仕様【RTC】搭載(CR2032電池よりバックアップ)、【イーサネット】10/100BASE-TX対応 RJ45・PoE Class4(48V/25.5W)受電対応、【GPIO】HAT仕様準拠40ピン ピンヘッダー・拡張 8ピン ピンヘッダー、【PoE受電】PoE Class 4(48V/25.5W)対応(PoE給電対応ハブに接続する必要があります)