高精度 PA方式 CO2センサー、PM2.5センサー搭載のBluetooth 環境センサー
スマホでCO2濃度、PM2.5、温湿度をチェック
高精度CO2センサーで換気を促進
高精度PMセンサーで呼吸器の不調を予防
本体LEDでレベル表示(CO2/PM2.5から選択)
環境アドバイザーで快適ゾーンを視覚化
Bluetoothでかんたん接続
常時接続で計測データを取得しグラフ表示
本製品の複数台登録が可能
複数スマホで計測値の通知受信が可能(未接続時)
壁掛け、横置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド/保証書
材質2.4
質量(g)約120(本体のみ)
温度(℃)[計測可能レンジ]5 ~ 60、[精度]±0.2
対応OSiOS 12以降、Android 6以降
センサー【CO2センサー】[方式]PASens(R)方式、[計測可能レンジ]0 ~ 40000ppm、[精度]400~2000ppmの条件下で±50ppm±5%【PMセンサー】[精度]0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3 ±10%、[PM計測値の表示内容]PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)
電源電圧(V)5/1A(添付のMicro-USBポートより供給)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~90(ただし結露しないこと)
無線規格Bluetooth 5
通信距離(m)最大20(見通し)
湿度(%)[計測可能レンジ]0 ~ 100、[精度]±3.5RH(±2%@20~80℃)
対応ソフトウェアエアミル2B(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード