カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(10)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • ラインアイ(6)
  • サンワサプライ(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • cino(5)
  • honeywell(4)
  • シャープ(3)
  • Zebra Technologies(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Texas Instruments(2)
  • unitech(2)
  • アイフォーコム京栄(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs232c ttl」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS-232C・デジタルI/O PCIボード ラトックシステム

    RS-232C・デジタルI/O PCIボード

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド質量(g)64(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内
  • USBシリアルコンバーター ラトックシステム

    USBシリアルコンバーター

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    USBポートにRS-232C機器を接続
    用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
  • 4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード ラトックシステム

    4ポート RS-232C・デジタルI/O PCI Expressボード

    ラトックシステム
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    1本のPCI Expressスロットに、RS-232C×4ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。 業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。 基板上に、6bitのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。 基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。 標準PCI ExpressスロットとLowProfile PCI Expressの両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCI Expressボードに。省スペースパソコンに最適です。 気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。 各ポートごとに送信256バイト、受信256バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
    インターフェースPCI Express Rev.2.0仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART 【通信パラメータ】スタートビット:1ビット、パリティビット:Even/Odd/None、データビット:7/8ビット、ストップビット:1/2ビット 【DIO入出力レベル】0V~+3.3V(正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV 接触放電:±8KV付属品Low Profileブラケット (×1)、D-Sub 44pin-D-Sub 9pin変換ケーブル、ソフトウェアCD-ROM、インストールガイド質量(g)66(標準ブラケット使用時)外形寸法(mm)119.91×68.91(突起部除く)対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)対応機種PCI Expressスロットを装備したWindowsPC通信方式非同期通信コネクタD-Sub 9ピン(オス)×4ポート、DIO(6bit)×1ポート通信速度300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 /57600/115200/230400/460800/921600bps出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V伝送距離15m以内