「rs485 終端抵抗」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USBポートにRS-485インターフェイスを増設。絶縁型トランシーバ搭載。
ESD保護機能を搭載。終端抵抗をDIPスイッチでON/OFF可能。
最大DTE 通信速度921.6kbps。Windowsからは通常のCOMポートとして認識。
サンプルプログラム添付。半二重使用時、トランスミッターの自動制御モードをサポート。コンパクト設計。
仕様トランシーバ インターフェイスESD:±15kV (HBM)、RS-485トランシーバ絶縁特性:2500Vrms、付属ソフトウェア:RS-485通信サンプルプログラム(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)、REX-USB70用デバイスドライバ
付属品REX-USB70本体、USBケーブル、保護シール、インストールガイド、保証書(1年)
質量(g)約68(USBケーブル含まず)
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2003、Windows Server 2003 R2 ※32ビット/64ビット両対応
対応機種USB ポートを装備したWindowsPC
動作環境温度:0~55℃ 、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約50×75×30
コネクタUSB(SeriesB コネクタ)、7ピン ネジ式端子台(より線:AWG24~14、単線:AWG26~12)
インターフェイスバス:USB2.0 Specification Revision 2.0(Full-speed(12Mbps)対応)
通信速度300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 / 230400 / 460800 / 921600 bps
出力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
入力レベルRS-485レベル EIA/TIA-485-A準拠 全二重 / 半二重
伝送距離(m)1200以内
コントローラー型式FT232RQ
パラメータ【通信】ビット長:7/8、スタートビット:1 ストップビット:1/2、パリティ:偶数/奇数/なし
商品タイプ変換器
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Raspberry Pi GPIO40Pinコネクタに装着する絶縁型RS485/RS422Aシリアルボード
本製品は、RS-485/422Aシリアル通信が可能な、HATサイズ(65mm×56.5mm)のRaspberry Pi 拡張ボードです。本製品をRaspberry PiのGPIO(I2C)コネクタに接続し、FA現場の機器(PCやPLC、マイコンボードなどのコントローラー)の制御や、各種測定器を使った計測などがおこなえます。
RS-485/RS-422Aシリアルポートは2ポート搭載、コネクターは5ピンネジ式脱着型端子台
シリアルポートコネクタは5ピンネジ式脱着型端子台で、基板へ装着済み。結線やリプレイス時のケーブル接続を省力化します。シリアルポート0[CN1]とポート1[CN2]の終端抵抗と受信制御信号のON/OFFは、基板上のジャンパーにショートプラグを装着するだけの簡単設定。
Pythonモジュール「PyModbus」で、Modbus方式のシリアル通信をおこなうポートとして動作することを確認済み。
さらに、Triple-Rシリーズユーザーを対象に、Modbusプロトコル対応のスレーブアプリケーションと、クラウド導入WEBアプリケーションを無料提供しています。
ModbusスレーブアプリはRaspberry PiをModbusスレーブデバイスとして動作させるアプリで、Modbus/TCP、Modbus/ASCII、Modbus/RTU各種モードに対応しています。
クラウド導入WEBアプリは、Triple-Rシリーズからのデータをクラウド経由で管理・制御するためのテスト環境を提供しています。
I2C-シリアル2ポートのコントローラーにSC16IS752を採用
コントローラーとドライバ/レシーバ間を絶縁(絶縁耐圧2.5kV)。さらに2ポート間(CN1とCN2間)も絶縁し、強力にノイズ対策。安定した長距離伝送が可能です。
送受信各64ByteのFIFOバッファ搭載
高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
仕様シリアルコントローラー:NXP SC16IS752、シリアル規格:RS-485/422A(半二重/全二重)TIA/EIA-485-A, TIA/EIA-422-B 準拠
セット内容製品本体、設定用ショートプラグ ×4(基板へ装着済み)、5ピン電線側ネジ式端子台 ×2(基板へ装着済み)、GPIO 40P ピンヘッダー、M2.6スペーサー ×4、M2.6ネジ ×8、ピン番号ラベル、補足文書、保証書、提供ソフトウェア:Python3 サンプルプログラム
材質筐体:FR-4
質量(g)約27
外形寸法(mm)幅約65.0×長さ約56.5
電源(V)5/3.3(GPIOポートから供給)
消費電流(mA)最大5V/220、3.3V/10
動作環境温度0~55℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)。
絶縁耐圧2.5kV(シリアルトランシーバー間)
インターフェイスGPIO40ピン、I2C
ボーレート110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600,(115200, 230400, 460800, 921600) ※I2Cの速度制限(標準100kHz)により、115200bps以上はフロー制御を推奨。
静電耐圧(kV)15
FIFOサイズ送受信各 64Byte
シリアルポート2ポート(5ピンネジ式脱着型端子台)
1個
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
関連キーワード