映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約53
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)
質量(g)約31
適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。
消費電流(A)[送信機]最大0.51
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)。HDMIを簡単ワイヤレス化。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。Windows PCのほか、HDMI機器に対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約57
電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可
適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
対応HDCP1.4対応
消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25
ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
インターフェイス[送信機/受信機]HDMI
伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz
使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。
遅延時間(ms)映像:最大100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。
4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能
伝送速度 最大18Gbps対応
HDCP2.2対応
HDR10対応
USB給電ケーブル(約150cm)標準添付
本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約16(本体のみ)
電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)
最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)
コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1
アズワン品番64-8072-12
総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで
消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機
付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1
質量(g)約35
電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。
適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1
消費電流(A)[送信機]最大0.35
動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷