「usb キーボード マウス 切替器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(4台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC4台
対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ
最大解像度2048×1536@85Hz
切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)
消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22
質量(g)約135
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2台のパソコンで1組のキーボード・マウス、HDMIディスプレイを共有
UHD-4K、DCI-4K 解像度に対応
HDMIオーディオ対応
WindowsとMacの混在可能
本体ボタン・ホットキー入力の簡単切替
選択中のパソコンがわかるLEDを搭載
Premium High Speed HDMIケーブル添付
仕様【HDCP】HDCP2.2 / HDCP1.4 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。
対象パソコンHDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac ※Mini DisplayPortやThunderBolt搭載のMacの場合、別途DisplayPort - HDMIアダプターが必要です。
質量(g)約250(本体のみ)
切替方式本体切替ボタン、ホットキー切替([Scroll Lock][Scroll Lock]) ※Macではホットキー切替ができません ※[Scroll Lock]キーのないキーボードでは使用できません。 ※キー割当の変更はできません。
電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)
対応OSWindows 10, 8.1(32/64bit 両対応)、macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12 / OS X 10.11, 10.10 ※各OSの最新バージョンにアップデートしご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×77×27(突起部含まず)
消費電流(mA)最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)
対応コネクタ[PC1-PC2]USB(標準B)HDMI(標準A) ※添付ケーブルでパソコンと接続 [ディスプレイ]HDMI(標準A) [キーボード]USB(標準A) [マウス]USB(標準A)
最大解像度4096x2160(60Hz RGB/8bit) / 3840x2160(@60Hz RGB/8bit)
ディスプレイHDMI入力に対応したディスプレイ(4K、HDCP2.2対応)
表示LED[点灯]ポート選択時(USBから電源供給がない場合は点滅します)、[消灯]ポート非選択時
アズワン品番64-8072-15
接続台数PC:2台
作動音(dB)切替音:なし(静音)
キーボード/マウスUSBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットに対応しています。 ※Bluetooth製品は使用できない場合があります。
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応
マウス・キーボードのみの接続にも対応
接続台数最大PC2台
対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタン
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)
消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20
質量(g)約46
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
複数パソコンを省スペース化!
定番のVGAパソコン切替器(2台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。
最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。
マウス・キーボードのみの接続にも対応。
接続台数最大PC2台
対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ
最大解像度2048×1536@85Hz
切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給)
消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22
質量(g)約85
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
2台のパソコンで、1組のUSBキーボード/マウスと、2台の4K ディスプレイを共有
キーボード・ディスプレイ・マウスを2台のパソコンで切り替えて快適操作
4Kデュアルディスプレイを同時切替
ボタンを押すだけの簡単切替
HDMIオーディオに対応
ワイヤレスキーボード・マウスにも対応
便利なUSB2.0ポートを搭載
パソコンからのUSBバスパワーで動作
手元に置いても邪魔にならないコンパクト設計
仕様HDCP1.4対応(※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えると、コンテンツの再生は停止します。)、切替音:なし(静音仕様)
セット内容製品本体、HDMIケーブル(約150cm)×4、USBケーブル(約150cm)×2、給電用Micro USBケーブル(約120cm)×1、ゴム足×4、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
対象パソコン【OS】Windows PC:Windows 11、10、8.1Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)(※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。※各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください。)
材質筐体:メタル
質量(g)約290
切替方式本体ボタン、ホットキー切替([Ctrl][Ctrl]+1/2) ※Windowsのみ対応 ※ホットキーの変更はできません。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約75×130×35
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給) ※電源が不足する場合は、付属の給電用Micro USBケーブルをご使用ください。
消費電流(mA)最大700(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
最大解像度3840×2160@30Hz / 4096×2160@24Hz
ディスプレイ対応:HDMIコネクタを装備したディスプレイ
動作環境温度:0~45℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)
LEDPower(赤)/点灯:電源ON時、消灯:電源OFF時、選択ポート(青)/点灯:ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、消灯:ポート非選択時
コネクタ【接続】PC1・PC2:USB(Standard B)×2、HDMI(Standard Type A)×2 ※添付ケーブルでパソコンと接続、ディスプレイ:HDMI(Standard Type A)×2、キーボード:USB Type-A×1、マウス:USB Type-A×1、USB2.0:USB Type-A x2/電源供給:各ポート最大200mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。
接続台数PC:2台
USBタイプ対応:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器(USB2.0転送となります)
キーボード/マウス対応:USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時
セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質メタル
質量(g)約380
切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)
対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
電源電圧(V)DC+5
動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
接続台数4
消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
複数パソコンを省スペース化!
定番のDVIパソコン切替器(2台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで2台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。
最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。
HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC2台
対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)
消費電流(mA)200(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×70×25
質量(g)約185
材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
複数パソコンを省スペース化!
定番のDVIパソコン切替器(4台用)。
一組のUSBキーボード/マウス、DVIモニターで4台のパソコンを操作、スピーカー切替にも対応。
最大27インチ 1920×1200、フルHD(1920×1080)ワイドモニター対応。
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、マウス・キーボードのみの接続にも対応。
HDCP対応、ACアダプター標準添付。
接続台数最大PC4台
対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※DVIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:DVIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:PC用スピーカー、ヘッドホン(3.5mmミニプラグ)※マイク入力には対応していません
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタパソコン側:DVI-D 24ピン、USB Type-A、3.5mmミニジャック(LINE OUT)ディスプレイ:DVI-D 24ピンキーボード・マウス:USB Type-Aオーディオ:3.5mmミニジャック
電源電圧(V)DC+5(添付のACアダプターおよびUSBポートから供給)
消費電流(mA)350(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約166×70×25
質量(g)約280
材質【筐体】アルミ、プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ACアダプター 5V/2A、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
DisplayProt 接続、8K に対応したパソコン切替器(PC2台用)。8K ディスプレイ、USB キーボード/マウスを同時に切替可能なパソコン切替器。最大解像度7680x4320@30Hz、高フレームレート対応(3840x2160@144Hz、1920x1080@240Hz等)。手元スイッチ、本体ボタンで切替、USB3.0を4ポート装備。USBバスパワー駆動、電源不足の場合は添付の給電用 MicroUSBケーブル、USB-ACアダプターで外部給電可能
接続台数2
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード