「アトピー性皮膚炎」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品ACアダプター
質量(kg)1.3(ACアダプター除く)
色白
電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268
風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5
風量弱・標準・ターボ
運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46
適合床面積8畳目安
使用場所子供部屋、書斎、寝室等
入数1台
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥26,880
税込¥29,568
9日以内出荷
関連キーワード