1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクフジコーブルーデオ M型 28畳
光触媒フィルター搭載で菌やウイルス、臭いの元となる成分を分解して除去します。フィルターに菌やウイルスが溜まることはありません。オゾン、イオン、次亜塩素酸などの放出はゼロ。菌やウイルスは内部のフィルターで「元から分解して除去」するので、空気中には「キレイな空気」だけを排出します。コンセントを差して、電源ボタンを押すだけ。ひとつのボタンで、電源ON/OFF、風量切り替えができる簡単操作。
質量(kg)7.6 ホワイト 電源(V)家庭用交流100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×700 消費電力(W)(50/60Hz)弱:13、標準(中):15、強:25 風量弱・標準(中)・強 運転音(dB)弱:21・標準(中):26、強:41 適合床面積約28畳 入数1台 花粉モード 脱臭機能
1台
120,000 税込132,000
7日以内出荷