1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本製、光触媒で消臭・除菌!ニオイ・花粉・ウイルス対策に。日本アトピー協会推薦品。フィルターには高性能なハイブリッド光触媒を使用。この触媒に菌やウイルス、ほこり、アレルゲン、臭いの元ガス成分を元から分解することにより空間を消臭、除菌します。また、洗える集塵フィルターの採用により、交換は基本的に全て不要になりました。A4サイズ、1.3Kgと軽量コンパクトで机やチェストの上など、色々なところに置けて移動も楽々です。使用推奨場所:子供部屋、書斎、寝室など(8畳目安)
付属品ACアダプター 質量(kg)1.3(ACアダプター除く) 電源(V)家庭用交流:100(50~60Hz共用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×145×268 風量(m3/min)弱:0.1・標準(中):0.24・ターボ:0.7 電源コード(m)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)弱:6.4、標準:6.9、ターボ:12.5 風量弱・標準・ターボ 運転音(dB)弱:21・標準:26、ターボ:46 適合床面積8畳目安 使用場所子供部屋、書斎、寝室等 入数1台 花粉モード 脱臭機能
1台
26,880 税込29,568
9日以内出荷

関連カテゴリ