安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) オフィスサプライ (2) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 自動車用品 (5) バイク用品 (7,808) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: K&Mすべて解除
純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用 K&M 予約販売
D2R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W) 両面発光:35 色温度(K) 6500 光束(Lm) 3500×2 防水 IP65
LEDトランクアンテナ K&M (3件のレビュー) 6日以内出荷
ダミーのトランクアンテナです。 配線をすれば先端が青色に光ります。セダン車のドレスアップに最適です。
材質 亜鉛&ステンレス 色 ブラック サイズ アンテナ部 43cm(台座から) タイプ 高感度ブルーLED 内蔵 RoHS指令(10物質対応) 対応
ストレートマイクスタンド(黒) K&M 6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く使えるマイクスタンドのスタンダードタイプ。ブラック仕上げの2段式。高い安定性で信頼性も抜群の製品です。
適合 ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg) 20.2 寸法(cm) 高さ調整範囲:89~159 仕上 艶消ブラック加工
ブームマイクスタンド K&M 6日以内出荷
スタンダードタイプのブームスタンド。楽器からボーカルまで会場の演出や雰囲気に合わせて選べるブラックとクロームの2タイプがあります。
適合 ホルダー部:3/8インチ規格 質量(kg) 3.2 長さ(cm) ブーム:84.0 寸法(cm) 高さ調整範囲:90~160.5 仕上 ST210/2:クロームメッキ加工、ST210/2B:艶消ブラック加工
LEDヘッドライト トライアングル発光/H4 K&M 4日以内出荷
従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用H19対応
消費電力(W) 35 色温度(K) 6500 光束(Lm) 3000×2 防水性 IP65相当
純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用 K&M 4日以内出荷
D4R/S用DC12/24V共用高品質LEDチップ30SMD搭載冷却ファン搭載車検対応取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)寿命50,000時間
電力(W) 両面発光:35 色温度(K) 6500 光束(Lm) 3500×2 防水 IP65
UVランプ付スリムワークランプ K&M 3日以内出荷
コンパクトなUV付スリムワークランプ全点灯/減点灯/上部(500lm/250lm/100lm)の3段階切替UVレジン硬化用紫外線ライト付(リーク蛍光剤用としても使用可能)背面と底に強力マグネット付金属クリップ付
ピーク波長(nm) (UVランプ)365 充電時間(時間) 約2.5 光束(Lm) 500(全点灯)/250(減点灯)/100(上部) サイズ(mm) W109×D25×H13.5 点灯時間(時間) 約1.5(全点灯)/約3(減点灯)/約3(上部)
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)