4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間稼働可能な業務用モデル
用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します 材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂 寸法(mm)178×237×515 質量(kg)約9.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)200
1台
90,880 税込99,968
4日以内出荷

24時間連続使用可能な業務用モデル。
用途カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。 材質本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー) 質量(kg)9.1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz コード長さ(m)約1.3 サイズ(mm)178×237×515
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

投入口が広いクビンス独自の特許技術で、小さめのりんごや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入! クビンスのスロージューサーは低速回転で石臼のように圧力をかけて、ゆっくりとすり潰し搾汁します。 刃が無いので摩擦熱が発生せず、熱に弱い水溶性のビタミンやミネラルなどの栄養素を壊さず摂取可能です。 素材本来の味と香り、栄養素をギュッと凝縮したコールドプレスジュースが自宅で楽しめます。
ホワイト 質量(g)6700 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格時間(分)30 サイズ(mm)228×208×443
1台
35,880 税込39,468
3日以内出荷

75mm WIDE投入口。耐久性のある専用モーター。低速圧搾搾汁方式。。野菜・果物をそのままジュースに!。強い回転力によりストレスなくジュースを!。材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷