マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80
材質PE,PA
材質NY/EVOH/NY/接/PE
厚さ(μm)80
明らかに違う美しい透明性と光沢感。手触りがよく内容物をつぶさないしなやかな柔軟性。-40度冷凍から100度30分ボイルまで一枚で対応。高透明ナイロンポリ規格袋
厚さ(μm)70
材質ナイロン、ポリエチレン
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
関連キーワード