2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.70 万能分度器 東栄工業 動画あり
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70 目盛1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm)15 分度板厚さ(mm)1.2 材質ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。 寸法(mm)57L×57H×29W 質量(g)220 材質アルミ合金メッキ仕上 測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°) 最小表示角度0.1° 測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~40℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)3 使用電池9V6P角型アルカリ電池一個 電池寿命連続使用70H 仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)