塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。上流側に掃除口の設置を推奨します。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 中間用
耐熱温度(℃)70
塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。キャップ前方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。
用途塩ビ管 中間用
耐熱温度(℃)70
塩ビ管(VP/VU)の末端に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 管末用
ウォーターベスト部を取り外すためのスペースを確保したうえで、設置して下さい。異径エルボを配管施工後(接着剤が乾燥してから)ウォーターベストを取り付けて下さい。ウォーターベストに接着剤が付着しないように注意して下さい。
用途塩ビ管 間接排水用
耐熱温度(℃)60
塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。キャップ上方にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 横使い専用
耐熱温度(℃)70
塩ビ管(VP/VU)の中間に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパー先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパー開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。カバーを開閉して、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。本体がポリカーボネート樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。
用途塩ビ管 中間 結露防止用
耐熱温度(℃)110
塩ビ管(VP/VU)の中間に水平(横引き)に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストの底面まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+40mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=90mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。接続方向が決まっておりますので、上流側、下流側を確認し正しい向きに接続して下さい。取り付けに際して、本体の軸に対する回転角度は5°以内で取り付けて下さい。取り付ける横引き配管には必ず勾配を設けて下さい。逆勾配の配管への接続は避けて下さい。カバー及び、キャップを外す為に周囲にメンテナンス用のスペースを確保したうえで、取り付けて下さい。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。
用途塩ビ管 横使い専用結露防止用
耐熱温度(℃)110
関連キーワード