3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム 質量(g)550 寸法26W×66H×220L 使用温度(℃)-50~50 電源自動OFF6分後 測定モード角度・傾斜・水平・垂直 最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
1セット
93,980 税込103,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 絶対値(ABS)を記憶できます。 ホールド機能付きで、数値の固定が可能。 表示が確認できない所の測定等に便利です。 測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。 底面マグネット付き。
寸法(mm)32W×50.8H×50.8L 質量(g)172 材質アルミ合金 測定範囲360°リアルタイム(180°×2) 最小表示角度0.1° 測定精度0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~45℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)10 使用電池3Vリチウム電池(CR2032) 電池寿命約1000時間 仕様自動スイッチオフ:約5分後
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンの切り替えで2通りの測定 【曲げ角度モード】板金曲げ角度をリアルタイムに表示。 【一般角度モード】通常の角度計として使用できます。 任意の位置を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。
用途曲げ角度計として 曲げ角度モード (180°×2α) 従来の角度計では、例えば板金を120°に曲げた場合30°と表示されるので、曲げ角度を求めるには計算が必要です。 曲げ角度計DPM-2なら、曲げ角度が図のようにそのまま表示されます。 通常角度計として 一般角度モード (90°×4) 通常の角度計としても使用できるよう、「一般角度モード」も備えています。 任意の角度を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。 曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。 寸法(mm)57L×57H×29W 質量(g)220 材質アルミ合金メッキ仕上 測定範囲曲げ角度モード:180°×2α(360°)一般角度モード:90°×4 (360°) 最小表示角度0.1° 測定精度曲げ角度モード:0°~5°& 175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m) 使用温度範囲0℃~40℃ 防塵防水性能IP50 安定時間(秒)3 使用電池9V6P角型アルカリ電池一個 電池寿命連続使用70H 仕様自動スイッチオフ:5分後測定面マグネット:ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
1セット
45,980 税込50,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)