デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定
材質ステンレス
測定範囲C0.01-C5.00
最小表示C=0.01
本体寸法(mm)150mm× 25mm
本体質量(g)160
測定精度C=±0.05
先端角度本尺45°
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能IP50
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード