「葉面散布」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肥料・農薬の浸透を高めることで、減農薬・減化学肥料を促進。腐植質は動植物の遺骸が長い年月にわたって地中に埋もれ、分解や合成を繰り返してできた物質で、。以下の効果が期待されます。土壌の団粒構造化。ホルモンの分泌を高め酵素の活性を高めます。作物に必要な栄養素の吸収を高めます。結果、土壌を柔軟にして通気性、保水性を高め、栄養素の吸収を高める事で急な環境ストレスへの。対抗能力も向上させます。。酢酸等の有機酸は、様々な物質から有効成分を抽出・溶かし込む力があり肥料や農薬の効果を。相乗的に高めます。また植物の細胞を強くする効果もありストレス耐性も上がります。。有機酸の効果。特有の木が焼けた臭いで害獣(モグラ・猪・鹿など畑を荒らす動物)に対する忌避効果があります。タール成分が作物に付く害虫に対して忌避効果があります。酢酸が多く含まれ殺菌効果がありますので作物の病気予防に効果的です。土壌散布: 1000倍に希釈。定植時、施肥時、有機肥料との併用が効果的です。葉面散布:500~1000倍に希釈。定植時・成長時・収穫期どの時期でも使用できます。畜舎散布:500~1000倍に希釈。特性及び効果 ・有機栽培用資材として最適。農薬ではないので収穫前日までご使用できます。作物細胞が強くなり、耐寒性、耐暑性が向上します。肥料の吸収が良くなります。土壌の有効微生物が増え、土が良くなります。根張り効果があります。有害菌に対する抵抗力があがります。畜舎などの脱臭効果があります。土に残留した肥料分の消化を促進します
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

耐熱性キチン質分解酵素を含む混合発酵液肥「キチン酵素」に、海藻ミネラル資材や亜リン酸カリ液肥を配合した栽培用バイオスティミュラント資材。キチン酵素は好熱性微生物群で、これらの好熱菌が作り出す酵素及び耐熱性リポペプチドは、副次的にカビ菌類を中心とした病原菌・雑菌の増殖を抑制する働きがあります。キチン酵素によりオーキシンに関わる遺伝子の発現を促進させ、傷ついた根でも発根力を増大させます。また、植物体が様々な環境ストレスから細胞を保護するタンパク質の一群(HSP90)を増加させること等で、生体防御機能を向上させます。更に、フィトンチッドの合成遺伝子が発現することで、害虫(ダニ、アブラムシ、センチュウ)の寄りにくい環境を植物自体に作らせます。海藻ミネラル資材は発根促進効果のあるアミノ酸やオーキシンを含有し、亜リン酸カリ液肥は発根要素であるリン酸を吸収し易くした資材で、3タイプそれぞれの資材の特性が互いに相乗効果を発揮するように設計されています。
使用方法育苗期:1000倍希釈液を週1~2回潅注、定植期:活着促進のため500~1000倍希釈液を潅注、定植後:消毒や液肥散布時に1000倍希釈液を混合し葉面散布
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

東海化成Care Pro MAMORI
バチルス属を主体として14種の微生物が含まれた濃縮培養液。含まれる全ての微生物が好気性菌で、高温菌(好熱菌)です。本材に含まれる微生物群は、カビをはじめとする植物傷病原因菌に対し拮抗作用を及ぼし、不活性化する効果が確認されています。また、繊維質分解に優れ、農地圃場に含まれる有機物や臭気原因物質を有用化し、植物の生理活性を高め、悪臭発生の抑制にも高い効果が期待できます。作物を健全に育てるには肥料が欠かせません。肥料は微生物により分解され、作物が吸収される形になって初めて栄養分となります。一般的には、農地の土壌中には多くの肥料成分が残留していますが、その多くは作物が吸収活用できない形に変化しています。この栄養分を微生物が代謝生産する各種酵素により、作物が吸収できる形に再生することで、肥料の施用量を大幅に削減することができます。また、これらの微生物には、土壌中のフザリュウム等の病原菌を溶殺し、根を痛めるセンチュウを捕食除去する微生物も含有されており、作物の根圏環境を改善することにより、連作障害防止の効果が期待できるようになります。「MAMORI」を施用することにより、病原菌による植物傷病、連作障害・いや地、土壌酸性化、過剰施肥・土壌汚染、塩害・湿害、等々が改善され、付随して、土壌を作物が最も活性化する状態に、土中の生物群が調整していくことで、保水性・排水性の良いふかふかの土壌になることが期待されます。
使用方法土壌改良+土中微生物調整:10~100倍/施用回数が多ければ薄くする、土壌改良(点滴等の潅水):25~35倍/500~600Lあたり20L、葉面散布(傷病抑制):50~200倍/予防施用には薄めに、ボカシ材:原液~10倍/濃いほど発酵速度は速い、肥料の効果促進:10~500倍/施用回数が多ければ薄くする
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷