PPメッシュくればぁ4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
タングステンメッシュくればぁ当日出荷から翌々日出荷
金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ナイロンメッシュくればぁ当日出荷から翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
防水シートくればぁ4日以内出荷
幅(mm)1400RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316平織メッシュくればぁ3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)50開口率(%)41.7目開き(μm)91
カーボンメッシュくればぁ4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維メッシュくればぁ4日以内出荷
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEメッシュくればぁ4日以内出荷
幅(mm)1020長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスメッシュくればぁ当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
ポリエステルメッシュくればぁ翌日出荷から9日以内出荷
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
電磁波シールドメッシュくればぁ当日出荷から翌々日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。寸法(mm)1000×1000
樹脂メッシュ ビニロンくればぁ4日以内出荷
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020長さ(mm)1000メッシュ5RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)4000
フッ素メッシュくればぁ翌日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。
モリブデンメッシュくればぁ翌々日出荷
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。
高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2620℃)
真鍮メッシュくればぁ翌日出荷から翌々日出荷
適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
金属製メッシュ純チタンくればぁ4日以内出荷
幅(mm)1000長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
テフロンメッシュ PVDFくればぁ4日以内出荷
幅(mm)1120長さ(mm)1000厚さ(μm)175メッシュ154RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)85開口率(%)27目開き(μm)85