ねじ・ボルト・釘/素材 (34) バイク用品 (7,808) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (5) ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: くればぁすべて解除
PPメッシュ くればぁ 4日以内出荷
長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
タングステンメッシュ くればぁ 当日出荷 から 翌々日出荷
金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
用途 高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ナイロンメッシュ くればぁ 当日出荷 から 翌々日出荷
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
防水シート くればぁ 4日以内出荷
幅(mm) 1400 RoHS指令(10物質対応) 対応
SUS316平織メッシュ くればぁ 3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 線径(μm) 50 開口率(%) 41.7 目開き(μm) 91
カーボンメッシュ くればぁ 4日以内出荷
長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
ガラス繊維メッシュ くればぁ 4日以内出荷
長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
ETFEメッシュ くればぁ 4日以内出荷
幅(mm) 1020 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
ステンレスメッシュ くればぁ 当日出荷 から 9日以内出荷
耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
ポリエステルメッシュ くればぁ 翌日出荷 から 9日以内出荷
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
電磁波シールドメッシュ くればぁ 当日出荷 から 翌々日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途 液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm) 1000×1000
樹脂メッシュ ビニロン くればぁ 4日以内出荷
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm) 1020 長さ(mm) 1000 メッシュ 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 目開き(μm) 4000
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)