RoHS指令(10物質対応)対応
色白
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)1020
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度が(-75~150℃)と幅広いです。
伸び縮みが少ないです。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ネット本来の遮蔽効果と防虫成分によるダブル効果でユスリカやチョウバエなどの飛翔性害虫の侵入や飛来を防ぎます。
また、防虫成分が徐々にネット表面に浸み出るため、持続的な防除効果が期待できます。
防虫成分として安全性の高いピレスロイド系薬剤を使用しています。
上演での蒸散がほとんどなく、成分をネットに練り込んでいることから哺乳動物に対する安全性は特に問題有りません。
樹脂の糸を編み上げたネットで、強度が強く、破れても伝線しにくい構造になっています。
ポリエチレン製のため、通常の切断・溶断・シールが容易で展張が簡単です。
「モノフィラメント」繊維の中にピレスロイド系防虫成分を含有するポリエチレン製ネットです。
用途雨水枡やマンホール、工場周辺のフェンス、工場内前室の壁面、換気口からの侵入防止、倉庫内の保管物の保護、屋外保管時の保護、搬入出口からの侵入防止
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
金属中で最高の融点(3380℃)と最低の蒸気圧をもつ金属メッシュです。
用途高真空圧環境や高温での液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
適度な強度と展延性を持ち、鋳造・加工が容易です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(μm)50
開口率(%)41.7
目開き(μm)91
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。
ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
ガラス繊維とビニロンを混ぜて製作したメッシュです。
耐蝕性、耐候性があり伸び縮みも少なくアルカリ性に強い性質を持ちます。
この特性を活かしてコンクリートやモルタル等を作る際にメッシュを中に入れてクラック(ひび割れ)防止の補強材として用いられます。
幅(mm)1020
長さ(mm)1000
メッシュ5
RoHS指令(10物質対応)対応
目開き(μm)4000
1枚
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性に優れ、高精度の薬品、薬液のろ過に使用されています。
材質SUS316L
寸法(mm)1000×1000
メッシュ400
目開き39μm
アズワン品番3-7682-52
線径(μm)25
開口率(%)37.1
1枚
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
幅(mm)1120
長さ(mm)1000
厚さ(μm)175
メッシュ154
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(μm)85
開口率(%)27
目開き(μm)85
1枚
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
耐薬品性に優れています。
90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
トラスコ品番856-1831
材質ナイロン
長さ(mm)1000
幅(mm)1150
厚さ(μm)60
メッシュ508/585
線径(μm)30/38
開口率(%)1.5
目開き(μm)1
1枚
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
耐薬品性に優れています。
90℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
室内でほとんどの腐食化学物に対し十分安定であるため、合金として硬度、強度、耐蝕性に寄与しています。
高融点、低蒸気圧で優れた成形性を有します。(融点2620℃)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
耐熱温度が-75~150℃と幅広く、伸び縮みが少ないメッシュです。
材質ポリエステル
寸法(mm)200×200
色ホワイト
耐薬品性に優れています。
150℃まで使用可能です。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
長さ(mm)100
幅(mm)100
耐薬品性に優れ、高精度の薬品・薬液のろ過や養蜂などに用いられます。
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
関連キーワード
1
2
次へ