4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器 最大加湿量は約50ml/h 間欠モードで加湿量の調整ができます 角度調整:上下45 電気代を抑える超音波式 倒れても水がこぼれない安心設計 OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF) USB充電
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品給水スティック(5本) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2 加湿量(mL/h)約50
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ 付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書 質量(g)330 入力DC5V USBポート 電源自動OFF約7時間 角度調整範囲(手動)上下45度 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9 首振り(自動)左右100度 加湿量(mL/h)最大約50 切タイマー1/3/5時間
1台
3,190 税込3,509
当日出荷