携帯扇風機 ハンズフリー ウエストFANTOPLAND(4件のレビュー)当日出荷
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に色ホワイト付属品マイクロUSBケーブル1m質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)1800アズワン品番64-3286-08タイマー【自動オフ】4時間