スマートフォン、タブレット用ケーブル。急速充電タイプ。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。
仕様USB-A・microUSB
色ホワイト
ケーブル長(m)1
最大出力2.4A
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品Micro USBケーブル 約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)
色ホワイト
出力DC5.0V 1A
電池単3形電池×4本
バッテリー容量(mAh)1400
出力インタフェースmicro USB
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。
用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
質量(g)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5×1000
1本
¥589
税込¥648
欠品中
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
関連キーワード