「ミニ扇風機 首振り」の検索結果
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
電源自動OFF10時間
電源(AC V)100(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
欠品中