ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品取替用スティック5本
材質ABS樹脂
質量(g)50
ケーブル長(m)0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器
最大加湿量は約50ml/h
間欠モードで加湿量の調整ができます
角度調整:上下45
電気代を抑える超音波式
倒れても水がこぼれない安心設計
OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF)
USB充電
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品給水スティック(5本)
電源コード(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2
加湿量(mL/h)約50
自動首振り機能でパーソナルスペースを広範囲に加湿。超音波の振動でミストを作り出すため、うっかりミストにふれても熱くない。倒しても水がこぼれない設計。オフィス・ベッドルーム・リビングルーム・ダイニングルームなどでUSB電源につないで使用できる。自動首振り機能左右100度、手動角度調整上下45度、間欠モード搭載。
用途加湿器として。乾燥対策に。USB/デスク/超音波式/首振り/乾燥/湿度/超音波式/自動首振り機能付き/コンパクト/会社/デスク/オフィス/仕事/机/卓上/事務所/パーソナル/かわいい/おしゃれ/おすすめ
付属品吸水スティック5本(約10cm)、USB電源ケーブル(約1m)、取扱説明書
質量(g)330
入力DC5V USBポート
電源自動OFF約7時間
角度調整範囲(手動)上下45度
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.2×13.2×15.9
首振り(自動)左右100度
加湿量(mL/h)最大約50
切タイマー1/3/5時間
1台
¥3,190
税込¥3,509
欠品中
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)8
付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質ABS樹脂
質量(g)90
ケーブル長(m)1
機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60
加湿量(mL/h)30
デザイン性を重視した壁際にも設置しやすいコンパクト加湿器
ラクラク給水できる上部給水タイプ
最大加湿量は約100ml/h
加湿量調整機能・ミスト方向調節機能付き
空焚き防止センサー付き
水溶性アロマ対応
用途加湿器として。乾燥対策に。
質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×8.8×11.7
1台
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。
材質PP
直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
1セット(5本)
¥349
税込¥384
欠品中
関連キーワード