3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)375(アダプターを除く) 消費電力(W)最小1、最大5 電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本 ハネ径(cm)12 羽根枚数7 機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6 左右首振約80度(自動) 切タイマー0.5/1/2時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ACコンセント電源とUSB電源の2WAYで使用できるサーキュレーター。カンタンに分解でき、お掃除もラクラクな設計。アロマパッドを付属でアロマオイルを使用できます。モバイルバッテリーの配置ができる専用ホルダーを搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。 質量(kg)1.3 電源USB ハネ径(cm)15 消費電力(W)(50/60Hz)12 首振角度(°)左右首振り角度:90 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約18【中】約9.5【強】約5【ターボ】約3 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~10畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23.5×26 風量調整4段階(弱・中・強・ターボモード) 上下角度調整90度(手動) 切タイマー1/3/5時間
1台
6,990 税込7,689
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)