4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)225 電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh 入力USB-C(5A/1A) 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約2時間 ファン径(cm)9(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策 仕様2電源対応:カーソケット、USB 付属品DCアダプター ブラック 質量(g)340 風量3段階(弱・中・強) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21 羽根寸法(cm)Φ9
1台
3,690 税込4,059
6日以内出荷