スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元
質量(g)820
消費電力(W)最大300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7
温風機能3段階
人感センサーON/OFF切替可能
電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。
用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所
質量(g)410
消費電力(W)200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
関連キーワード