5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電 コンセント個数4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23 質量(g)約330 材質ABS樹脂/PC樹脂 コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口 保証期間1年 スイッチ個別スイッチ 電源コード(m)1.5 機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 コンセント形状2P 質量(g)240(コード含む) コンセント個数4 電源コード(m)1.5 機能雷ガード付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340 シャッター付き 雷ガードあり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。 質量(g)250 コンセント個数2 電源コード(m)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアになじむコンセントタップ。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)60 コンセント個数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB電源タップ付きオーガナイザー。天然木のラバーウッドを採用。スマートフォンや筆記用具などの小物を収納。コンセント2口、USB-Aポート2口を搭載。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選べる。
用途スマートフォンの充電、小物の整理にも。 TOPLAND トップランド オーガナイザー ORGANIZER ペンスタンド ティッシュボックス 天然木 木目 ナチュラル ブラウン 整理箱 木製タップ 電源コード スマホ充電 卓上 収納 リビング 寝室 子供部屋 書斎 電源タップ USBタップ 小物収納 収納ボックス メガネケース スマホケース ティッシュBOX ティッシュケース 2m 延長コード おしゃれ インテリア 仕様コンセント挿し込み口:定格入力:AC100V / 口数:2個口(合計1400Wまで) 材質ラバーウッド、ABS、PC コード長さ(m)約2 USBポート出力(USB-Aポート):DC5V/2.4A(合計最大) / ポート数:2個口
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)