収納できるコンセントプラグで持ち運び簡単。キューブ型だから邪魔にならないコンパクト設計。重さ約20gの超軽量設計。
用途USB充電機器をコンセントに接続して充電する際に。
出力電流(A)1
質量(g)20
電圧(V)海外対応:100~240
ポート数1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×26×30
USBポート1口
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質ABS、PC
使用電力(W)合計1400Wまで
手元でUSB電源を確保できるコードタップ。スチール面に固定できるマグネット搭載。取扱しやすい細型ケーブル採用。オートパワーシステム搭載:USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます。
用途USB・充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
色ホワイト
コンセント個数1個口
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能マグネット付
保証期間1年
差込口合計1000Wまで
USBポート2ポート
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足
色ホワイト
使用電力(W)合計1400Wまで
USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ
用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーション
色ブラック
コンセント個数6口
コード長さ(m)2
関連キーワード