絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
東海キャスターのロゴ

東海キャスター

当社は信頼性において高い評価を頂いている、双輪キャスター製造メーカーです。用途により、使い分け頂けます。Fシリーズ:やさしい色合いでインテリアとしてのデザイン性に特化。車輪にエラストマーを使用し、床にやさしくキズや跡を付けません。TYシリーズ:高い耐荷重性に特化。TEシリーズ:高い耐荷重に加え、車輪にエラストマーを使用し、床にやさしくキズや跡を付けません。

会社情報
会社名東海キャスター株式会社
設立1953/03/31
所在地〒452-0962 愛知県清須市春日冨士塚148東海キャスター株式会社 本社工場
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式

    東海キャスター
    ¥619~税込¥681~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

    東海キャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    形状自在車S色黒材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター A型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒 東海キャスター

    東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    5日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)44取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 重量用キャスター 東海キャスター

    重量用キャスター

    東海キャスター
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    6日以内出荷
    自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。
    許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座

    東海キャスター
    ¥779~税込¥857~
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式 角座

    東海キャスター
    ¥619~税込¥681~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座

    東海キャスター
    ¥789税込¥868
    1個
    11日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式 角座 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式 角座

    東海キャスター
    ¥929税込¥1,022
    1個
    11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 プレート式

    東海キャスター
    ¥859税込¥945
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5ストッパーなし寸法C1(mm)42取付高H(mm)66寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 プレート式

    東海キャスター
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥749~税込¥824~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    形状自在式(ストッパー付)材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TFW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TFW型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥869~税込¥956~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 ネジ式

    東海キャスター
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 プレート式

    東海キャスター
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    6日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪