絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
東海キャスターのロゴ

東海キャスター

当社は信頼性において高い評価を頂いている、双輪キャスター製造メーカーです。用途により、使い分け頂けます。Fシリーズ:やさしい色合いでインテリアとしてのデザイン性に特化。車輪にエラストマーを使用し、床にやさしくキズや跡を付けません。TYシリーズ:高い耐荷重性に特化。TEシリーズ:高い耐荷重に加え、車輪にエラストマーを使用し、床にやさしくキズや跡を付けません。

会社情報
会社名東海キャスター株式会社
設立1953/03/31
所在地〒452-0962 愛知県清須市春日冨士塚148東海キャスター株式会社 本社工場
545件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付

    東海キャスター(6件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車

    東海キャスター(10件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 ネジ式

    東海キャスター(8件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター

    双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    東海キャスター(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
    用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター(2件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式

    東海キャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TY-N ネジ式

    東海キャスター
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TF型 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター TF型 プレート式

    東海キャスター
    ¥619~税込¥681~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N 東海キャスター

    双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N

    東海キャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-27
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座

    東海キャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    形状自在車S色黒材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 ネジ式 ダブルストッパー付

    東海キャスター
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)100キャスターベアリング入り寸法C(mm)35寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100許容荷重(N)980(100kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ

    東海キャスター
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 TY60Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-40
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ

    東海キャスター
    ¥519税込¥571
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-21
  • 双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-93車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-78
  • 双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TE40シリーズ

    東海キャスター
    ¥699~税込¥769~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 ネジ式 TY40Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):43.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):12●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-90
  • 双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TFシリーズ

    東海キャスター
    ¥519~税込¥571~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):40●取付高H(mm):46.5●ネジ径T(mm):W3/8●ネジピッチ:16山●軸長L(mm):12●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 プレート式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 F100Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 F100Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-42
  • 双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-98
  • 双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ40 自在ストッパー付 プレート式 TY40シリーズ

    東海キャスター
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):39●取付ピッチX(mm):28●取付穴径P(mm):5●自在式ストッパー付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-84車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

    東海キャスター
    ¥669~税込¥736~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ130 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-26
  • ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ 東海キャスター

    ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    。ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-46