432件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
589 税込648
7日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
7日以内出荷

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)33 ストッパーなし 寸法C1(mm)83 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)100 キャスターベアリング入り 寸法C(mm)35 寸法W(mm)66 ストッパーダブルストッパー 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)100 許容荷重(N)980(100kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 許容荷重(kg)100 寸法H(mm)119 寸法C(mm)35 材質(本体)ナイロン タイププレート式 キャスターベアリング入り 寸法W(mm)66 ストッパーダブルストッパー 寸法C1(mm)85 寸法C2(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 キャスターベアリング入り ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター 静音 ネジ式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 寸法a(mm)8 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 許容荷重(kg)20 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)33 寸法C1(mm)83 取付高H(mm)126.5~133.5 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)51 寸法a(mm)7 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)34 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)15.5 偏芯C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)14 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
579 税込637
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):8●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8300-05
1個
1,898 税込2,088
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):68.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8299-90
1個
769 税込846
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,698 税込2,968
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649 税込714
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマー アズワン品番65-8881-86
1個
4,998 税込5,498
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 許容荷重(daN)588(60kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
789 税込868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ ネジ式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー タイプネジ式 寸法H(mm)57.5 寸法D(mm)50 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 許容荷重(N)588(60kg) RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
699 税込769
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
形状自在車S 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー 軸長(mm)19 ねじ径W3/8×16山 ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)110 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 許容荷重(daN)98.0 アズワン品番65-8729-83 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,998 税込3,298
17日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)