201件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式 角座
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター G型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式
エコ商品
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)49 ストッパーなし 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)43.5 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 取付高H(mm)66 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター NA型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター N型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター TEA型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター 静音 プレート式
エコ商品
高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン タイププレート式 キャスターベアリング入り ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式
エコ商品
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
509 税込560
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)33 ストッパーなし 寸法C1(mm)83 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)50×50 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車S 車輪幅(mm)44 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 車輪幅(mm)49 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-57 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
車輪タイプ双輪
1個
539 税込593
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8728-61 車輪タイプ双輪
1個
819 税込901
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/アルミ合金ダイカスト、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8879-82 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-36 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、本体/アルミ合金ダイカスト、側板/クロムめっき アズワン品番65-8879-64 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー アズワン品番65-8729-59 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-83 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
17日以内出荷

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)50 材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-8880-11 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):54●取付ピッチX(mm):40●取付穴径P(mm):5.5●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-67 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
17日以内出荷

。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
車輪タイプ双輪
1個
579 税込637
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-85 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、側板/クロムめっき アズワン品番65-8728-45 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):77.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色) アズワン品番65-8881-34 車輪タイプ双輪
1個
999 税込1,099
17日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様取付ピッチX(mm):40 形状自在車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 取付高H(mm)76 取付座(mm)54(三角) 車輪幅W(mm)49 許容荷重(daN)98.0 アズワン品番65-8729-34 車輪径D(Φmm)60 取付穴径Fd(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
17日以内出荷

分解可能!地球にやさしいeシリーズ
材質(本体)ナイロン タイププレート式 寸法H(mm)65 寸法C(mm)17 寸法W(mm)49 ストッパーあり 寸法C1(mm)42 寸法C2(mm)49 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
689 税込758
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン アズワン品番65-8730-69 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
17日以内出荷