材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
材質(車輪)エラストマー
仕様ねじ込みタイプ
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
材質(金具)スチール
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
色黒
特性耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
取付穴径Fd(Φmm)6.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
車輪幅(mm)49
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)14
偏芯C(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)アルミ合金ダイカスト
形状自在車
車輪幅(mm)49
ストッパーなし
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)14
偏芯C(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパ付
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥829
税込¥912
6日以内出荷
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)43.5
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
取付高H(mm)66
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)5.5
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥709
税込¥780
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
取付プレート板厚Ft(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
形状自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)43.5
寸法a(mm)8
ストッパー回転ストッパ付
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nb(mm)17
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
寸法a(mm)8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Nt(mm)6
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
車輪幅(mm)33
ストッパーなし
寸法C1(mm)83
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車S
許容荷重(kg)20
材質(本体)ナイロン
車輪幅(mm)33
寸法C1(mm)83
取付高H(mm)126.5~133.5
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)20.5
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)69
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
寸法P1×P2(mm)50×50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
許容荷重(kg)100
ストッパーダブルストッパ付
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
許容荷重(kg)100
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
寸法C1(mm)74
取付高H(mm)119
取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50
プレート寸法F1×F2(mm)66×66
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)18.5
取付プレート板厚Ft(mm)3.8
車輪幅W(mm)64
偏芯C(mm)24
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.2
キャスタータイププレート式キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
磁力3テスラ対応。金属部品、真鍮等の非磁性材料使用。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):29●許容荷重(kg):30●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:12●ネジ山:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上、本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金具/真鍮
アズワン品番65-9139-61
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車S
車輪幅(mm)43.5
寸法C1(mm)42
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
タイププレート式
寸法H(mm)65
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーなし
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
寸法W2(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
プレート寸法F1×F2(mm)60×50
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ナイロン
材質(車輪)エラストマー
タイプネジ式
寸法H(mm)57.5
寸法C(mm)17
寸法W(mm)49
ストッパーあり
寸法C1(mm)42
寸法C2(mm)49
許容荷重(daN)588(60kg)
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
材質(車輪)エラストマー
材質(本体)ナイロン
形状自在車
ストッパーなし
取付プレート板厚Ft(mm)3
偏芯C(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径Fd(Φmm)6.5
寸法P1×P2(mm)46×35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ