545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
819 税込901
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。 材質(車輪)エラストマー 仕様ねじ込みタイプ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 材質(金具)スチール 車輪タイプ双輪
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 材質(本体)ナイロン 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式
RoHS
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 仕様ストッパー付 形状自在車S 車輪幅(mm)51 寸法a(mm)7 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)34 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)15.5 偏芯C(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)14 寸法Nt(mm)4.5 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
949 税込1,044
当日出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 取付プレート板厚Ft(mm)3 偏芯C(mm)17 取付穴径Fd(Φmm)6.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 特性耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車S キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車S 車輪幅(mm)44 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)13 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)17 取付寸法Fp(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.5 プレート寸法Fb(mm)62 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
859 税込945
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
899 税込989
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 車輪幅(mm)49 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 ストッパーなし 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
589 税込648
5日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
879 税込967
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質(本体)アルミ合金ダイカスト 形状自在車 車輪幅(mm)49 ストッパーなし 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)14 偏芯C(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
5日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
599 税込659
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 形状自在車S 材質(本体)ナイロン ストッパー回転ストッパ付 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式
RoHS
材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車 許容荷重(kg)100 寸法a(mm)10 ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)110 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
499 税込549
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 許容荷重(kg)100 ストッパーダブルストッパ付 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 許容荷重(kg)100 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 寸法C1(mm)74 取付高H(mm)119 取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50 プレート寸法F1×F2(mm)66×66 寸法W1(mm)27 寸法W2(mm)18.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 車輪幅W(mm)64 偏芯C(mm)24 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 キャスタータイププレート式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター TF型 ネジ式
RoHS
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 ストッパーなし 寸法W2(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
529 税込582
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東海キャスター双輪キャスター TFW型 ネジ式
RoHS
材質(車輪)ナイロン 材質(本体)ナイロン 形状自在車 車輪幅(mm)43.5 寸法a(mm)8 ストッパーなし 寸法C1(mm)42 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)10 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
709 税込780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 取付高H(mm)122 プレート寸法F1×F2(mm)90×90 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 取付プレート板厚Ft(mm)3.8 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径Fd(Φmm)6.2 寸法P1×P2(mm)71×71 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

東海キャスター双輪キャスター N型 ネジ式
RoHS
材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパーなし 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 材質(本体)ナイロン 形状自在車S 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)66 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)86 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)20.5 偏芯C(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)21 寸法Nt(mm)6 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)46 寸法a(mm)8 ストッパー回転ストッパ付 寸法C1(mm)47 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)10.5 偏芯C(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Nb(mm)17 寸法Nt(mm)8 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)